品番 : EA590MR-12
品名 : 3.0mm クローセット(EA590MR用)
仕様
| 先端径 | 3.0mm | 先端角 | 0°・15°・45°・90° |
|---|---|---|---|
| 工具鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590MR-12 3.0mm クローセット(EA590MR用) |
| EA590MR-13 2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用) |
