詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590MR-13

品名 : 2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用)

仕様

先端径 2.7mm/3.0mm 先端角 15°・45°/45°・90°
工具鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/09 15:33現在)

商品入数 1 販売単位 PACK
カタログページ 0331ページ
バリエーション一覧
EA590MR-12 3.0mm クローセット(EA590MR用)
EA590MR-13 2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top