品番 : EA590SE-3
品名 : 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6543 4 002 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 19~60 | 全長(mm) | 180 |
先端角度 | ストレート | サイズ | J2 |
先端チップ径(φmm) | 1.8 | 重量 | 135g |
クロムメッキ | |||
ローレット付ハンドル | |||
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
ストレートタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 10:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0339ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA590SE-1 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー |
EA590SE-2 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー |
EA590SE-3 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー |
EA590SE-4 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー |
EA590SE-5 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー |