品番 : EA590SG-11
品名 : 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6546 4 001 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 3~10 | 全長(mm) | 125 |
先端角度 | 90° | ||
クロムメッキ | |||
ローレット付ハンドル | |||
バネ付 | |||
軸用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0339ページ |
代替品
|
拡大
※画像は、EA590SG-13です。