品番 : EA590SG-15
品名 : 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚)
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6546 4 041 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 85~140 | 全長(mm) | 290 |
先端角度 | 90° | ||
クロムメッキ | |||
ローレット付ハンドル | |||
バネ付 | |||
軸用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 22:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0333ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA590SG-13です。