詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590SH-2

品名 : 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー

ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6545 6 001
リング径(mm) 10~25 全長(mm) 140
先端角度 ストレート サイズ A1
先端チップ径(φmm) 1.3 重量 105g
磨き仕上げ
ビニールコートハンドル
バネ付
軸用
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力
耐久性に優れたスプリングを採用
ストレートタイプ
追加説明
カタログ価格

5,430 (税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/29 03:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0330ページ

代替品

EA590BA-1
  • 品番

    EA590BA-1

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA590SH-1 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590SH-2 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590SH-4 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー
EA590SH-5 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA590SH-3です。
  • ※画像は、EA590SH-3です。
  • ※画像はEA590SH-1です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top