品番 : EA591BB-2
品名 : 2.0mm 英字刻印セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 27本組 | ||
---|---|---|---|
英字(A~Z・&)×各1本 | |||
材質 | 工具鋼 | 文字サイズ | 2.0mm |
全長 | 58mm | ||
長持ちして字体が美しい | |||
焼入れされた金属には刻印できません | |||
シャンクサイズ | 6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 20:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2444ページ |
代替品
|