品番 : EA591HM-2
品名 : 2.4mm 英字 刻印セット
きれいな字体に仕上がります
仕様
| 仕様 | 英字(A~Z・&):27本組 | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 2.4mm | 全長 | 60mm |
| 重量 | 680g | 付属品 | プラスチックケース |
| シャンクサイズ | 6.4mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/09 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HM-1 1.6mm 英字 刻印セット |
| EA591HM-2 2.4mm 英字 刻印セット |
| EA591HM-3 3.2mm 英字 刻印セット |
| EA591HM-5 4.8mm 英字 刻印セット |
| EA591HM-6 6.4mm 英字 刻印セット |
| EA591HM-9 9.5mm 英字 刻印セット |
| EA591HM-13 12.7mm 英字 刻印セット |
ウェブカタログ画像
拡大
