詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HM-13

品名 : 12.7mm 英字 刻印セット

きれいな字体に仕上がります

仕様

仕様 英字(A~Z・&):27本組 材質 スチール
文字サイズ 12.7mm 全長 76mm
重量 4530g 付属品 プラスチックケース
シャンクサイズ 15.9mm
追加説明
カタログ価格

42,500 (税抜)/ 46,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/09 15:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2337ページ
バリエーション一覧
EA591HM-1 1.6mm 英字 刻印セット
EA591HM-2 2.4mm 英字 刻印セット
EA591HM-3 3.2mm 英字 刻印セット
EA591HM-5 4.8mm 英字 刻印セット
EA591HM-6 6.4mm 英字 刻印セット
EA591HM-9 9.5mm 英字 刻印セット
EA591HM-13 12.7mm 英字 刻印セット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top