品番 : EA591BX-68
品名 : 約102mm/12枚組 ステンシルプレート(LDPE)
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります
仕様
| 〈セット内容〉 | 数字(1~0):10枚 ブランク:2枚 (合計:12枚) |
材質 | 高耐久ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 | |||
| スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。 | |||
| 数字サイズ | 約102mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591BX-68 約102mm/12枚組 ステンシルプレート(LDPE) |
| EA591BX-70 約152mm/12枚組 ステンシルプレート(LDPE) |
| EA591BX-72 約305mm/12枚組 ステンシルプレート(LDPE) |
ウェブカタログ画像
拡大
