詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591BX-70

品名 : 約152mm/12枚組 ステンシルプレート(LDPE)

塗料や溶剤にも強く、耐久性があります

仕様

〈セット内容〉 数字(1~0):10枚
ブランク:2枚
(合計:12枚)
材質 高耐久ポリエチレン
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
数字サイズ 約152mm
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 15:37現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1496ページ
バリエーション一覧
EA591BX-68 約102mm/12枚組 ステンシルプレート(LDPE)
EA591BX-70 約152mm/12枚組 ステンシルプレート(LDPE)
EA591BX-72 約305mm/12枚組 ステンシルプレート(LDPE)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top