詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HH-3

品名 : 51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)

はっきりと読みやすい黒色ナンバー

仕様

材質 真鍮 穴径 4mm
直径 25mm 厚さ 1mm
重量 100g/25枚
キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
印字は片面のみです。
ナンバー 51~75
入数は25枚1セット入です。
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/10 19:28現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 2331ページ
バリエーション一覧
EA591HH-1 1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
EA591HH-2 26 - 50 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
EA591HH-3 51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
EA591HH-4 76 -100 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
EA591HH-5 101-125 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
EA591HH-6 126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
EA591HH-7 151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
EA591HH-8 176-200 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top