品番 : EA591HH-6
品名 : 126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
はっきりと読みやすい黒色ナンバー
仕様
| 材質 | 真鍮 | 穴径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 25mm | 厚さ | 1mm |
| 重量 | 100g/25枚 | ||
| キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) | |||
| 印字は片面のみです。 | |||
| ナンバー | 126~150 | ||
| 入数は25枚1セット入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2331ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
