品番 : EA591HL-13
品名 : 12.7mm 数字 刻印セット
きれいな字体に仕上がります
仕様
| 仕様 | 数字(0~9):9本組 ※6と9は共用です |
材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 12.7mm | 全長 | 76mm |
| 重量 | 1470g | 付属品 | プラスチックケース |
| シャンクサイズ | 15.9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HL-1 1.6mm 数字 刻印セット |
| EA591HL-2 2.4mm 数字 刻印セット |
| EA591HL-3 3.2mm 数字 刻印セット |
| EA591HL-5 4.8mm 数字 刻印セット |
| EA591HL-6 6.4mm 数字 刻印セット |
| EA591HL-9 9.5mm 数字 刻印セット |
| EA591HL-13 12.7mm 数字 刻印セット |
ウェブカタログ画像
拡大
