詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HL-9

品名 : 9.5mm 数字 刻印セット

きれいな字体に仕上がります

仕様

仕様 数字(0~9):9本組
※6と9は共用です
材質 スチール
文字サイズ 9.5mm 全長 70mm
重量 906g 付属品 プラスチックケース
シャンクサイズ 12.7mm
追加説明
カタログ価格

9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2337ページ
バリエーション一覧
EA591HL-1 1.6mm 数字 刻印セット
EA591HL-2 2.4mm 数字 刻印セット
EA591HL-3 3.2mm 数字 刻印セット
EA591HL-5 4.8mm 数字 刻印セット
EA591HL-6 6.4mm 数字 刻印セット
EA591HL-9 9.5mm 数字 刻印セット
EA591HL-13 12.7mm 数字 刻印セット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top