品番 : EA591HR-1
品名 : 1.6mm 数字 刻印セット
シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります
仕様
| 仕様 | 数字(0~9):9本組 ※6と9は共用です |
材質 | スチール(焼入れ) |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 1.6mm | 全長 | 60mm |
| 付属品 | プラスチックケース | シャンクサイズ | 7.9mm |
| 総重量(g) | 225 | ケースサイズ | 60×60×83(H)mm |
| スチールに焼入れした軸は頑丈で安全です。 | |||
| 親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。 | |||
| 小さい文字のサイズはプラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
●焼入れされた金属には刻印できません。 (2012/07/19 1050) |
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/19 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
