詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HR-9

品名 : 9.5mm 数字 刻印セット

シャンクサイズが太く丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります

仕様

仕様 数字(0~9):9本組
※6と9は共用です
材質 スチール(焼入れ)
文字サイズ 9.5mm 全長 80mm
付属品 プラスチックケース シャンクサイズ 14.3mm
総重量(g) 1,180 ケースサイズ 60×60×83(H)mm
スチールに焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
小さい文字のサイズはプラスチックケース付
追加説明 ●焼入れされた金属には刻印できません。 (2012/07/19 1050)

カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/17 18:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2337ページ
バリエーション一覧
EA591HR-0.8 0.8mm 数字 刻印セット
EA591HR-1 1.6mm 数字 刻印セット
EA591HR-2 2.4mm 数字 刻印セット
EA591HR-3 3.2mm 数字 刻印セット
EA591HR-4 4.0mm 数字 刻印セット
EA591HR-5 4.8mm 数字 刻印セット
EA591HR-6 6.4mm 数字 刻印セット
EA591HR-8 8.0mm 数字 刻印セット
EA591HR-9 9.5mm 数字 刻印セット
EA591HR-13 12.7mm 数字 刻印セット
EA591HR-16 15.9mm 数字 刻印セット
ウェブカタログ画像
  • ※1と3は旧モデル画像です
  • ※画像はEA591HS-13です。\n
  • ※画像はEA591HS-13です。\n

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top