詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591MY-5

品名 : マーキングプレートセット(文字高300mm)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 MB300
文字・数字サイズ 300mm 仕様 0~9
サイズ 270×440mm 材質 ポリプロピレン
曲面対応
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単です。
各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
追加説明
カタログ価格

8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:21現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1496ページ
バリエーション一覧
EA591MY-5 マーキングプレートセット(文字高300mm)
EA591MY-6 マーキングプレート (「No.」/文字高300mm)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top