品番 : EA591MY-6
品名 : マーキングプレート (「No.」/文字高300mm)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | MB300N |
|---|---|---|---|
| 文字・数字サイズ | 300mm | 仕様 | No. |
| サイズ | 270×440mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 曲面対応 | |||
| 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単です。 | |||
| 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591MY-5 マーキングプレートセット(文字高300mm) |
| EA591MY-6 マーキングプレート (「No.」/文字高300mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
