詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RE-62

品名 : #22/P1.16/16mm 平目用ローレット駒(中目)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 KN12MF
仕様 平目 番手 No.22
ピッチ 1.16mm サイズ 外径:16mm
厚み:7.94mm
厚み(刃部):4.76mm
穴径:5.56mm
モジュール 0.37 材質 SKS31
適合ホルダーは下記のその他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0915ページ
バリエーション一覧
EA591RE-61 #14/P1.81/16mm 平目用ローレット駒(荒目)
EA591RE-62 #22/P1.16/16mm 平目用ローレット駒(中目)
EA591RE-63 #34/P0.75/16mm 平目用ローレット駒(細目)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top