品番 : EA591RE-63
品名 : #34/P0.75/16mm 平目用ローレット駒(細目)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | KN12FF |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 平目 | 粗さ | 細目 |
| 番手 | No.34 | ピッチ | 0.75mm |
| サイズ | 外径:16mm 厚み:7.94mm 厚み(刃部):4.76mm 穴径:5.56mm |
モジュール | 0.24 |
| 材質 | SKS31 | ||
| 適合ホルダーは下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591RE-61 #14/P1.81/16mm 平目用ローレット駒(荒目) |
| EA591RE-62 #22/P1.16/16mm 平目用ローレット駒(中目) |
| EA591RE-63 #34/P0.75/16mm 平目用ローレット駒(細目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA591RE-1 : 130mm ローレットホルダー(平目用/駒付) |
ウェブカタログ画像
拡大
