品番 : EA595AK-12
品名 : 0.5x125mm/ MM 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | MM | 先端 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 0.5mm |
| 全長 | 125mm | 本体幅 | 9.5mm |
| 本体厚み | 1.4mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/17 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
