詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-9

品名 : 0.3x115mm/ 1 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番 1 先端 直・鋭
材質 ステンレス(SUS304) 先端幅 0.3mm
全長 115mm 本体幅 9.0mm
本体厚み 1.4mm
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/08 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0675ページ
バリエーション一覧
EA595AK-6 0.4x 90mm/ 0C 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-8 0.4x110mm/0C11 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-9 0.3x115mm/ 1 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-10 0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-12 0.5x125mm/ MM 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top