品番 : EA595AK-131
品名 : 80mm/MAC 精密用ピンセット(ステンレス製)
ハンドルにギザがあり滑りにくい
仕様
| 型番 | MAC | 全長 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 先端 | 直・鋭 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 先端幅 | 0.3mm | 重量(g) | 7 |
| ハンドルにギザ有で滑りにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-131 80mm/MAC 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-132 80mm/MHD 精密用ピンセット(ステンレス製) |
