詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-132

品名 : 80mm/MHD 精密用ピンセット(ステンレス製)

ハンドルにギザがあり滑りにくい

仕様

型番 MHD 全長 80mm
先端 直・鋭 材質 ステンレス(SUS304)
先端幅 0.5mm 重量(g) 11
ハンドルにギザ有で滑りにくい
追加説明
カタログ価格

715 円(税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0676ページ
バリエーション一覧
EA595AK-131 80mm/MAC 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-132 80mm/MHD 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 直・鋭\n

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top