詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-4

品名 : 0.5x125mm/ MM 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番 MM 先端 直・鋭
材質 ステンレス(SUS304) 先端幅 0.5mm
全長 125mm 本体幅 10.5mm
本体厚み 1.5mm
ニッケルメッキ
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/17 19:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0675ページ
バリエーション一覧
EA595AK-1 0.3x115mm/ 00 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-2 0.4x110mm/ HH 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-3 0.5x125mm/ NN 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-4 0.5x125mm/ MM 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-5 0.4x125mm/ AA 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top