品番 : EA595AK-5
品名 : 0.4x125mm/ AA 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | AA | 先端 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 0.4mm |
| 全長 | 125mm | 本体幅 | 10.0mm |
| 本体厚み | 2.0mm | ||
| ニッケルメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/30 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
