品番 : EA595AL-7
品名 : 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
仕様
| マイクロソフトワイヤー用 | |||
| 先端 | 特殊(45°) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 0.9mm | 全長 | 113mm |
| 本体幅 | 9.0mm | 本体厚み | 1.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/08 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AL-6 110mm カッティングピンセット(ステンレス製) |
| EA595AL-7 110mm カッティングピンセット(ステンレス製) |
| EA595AL-8 115mm カッティングピンセット(ステンレス製) |
