詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AL-8

品名 : 115mm カッティングピンセット(ステンレス製)

仕様

マイクロソフトワイヤー用
先端 特殊 材質 ステンレス(SUS304)
先端幅 0.8mm 全長 123mm
本体幅 10mm 本体厚み 1.5mm
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 18:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0678ページ
バリエーション一覧
EA595AL-6 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
EA595AL-7 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
EA595AL-8 115mm カッティングピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 直(5°)・鋭

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top