品番 : EA595AM-11
品名 : 118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)
仕様
| 型番 | P2A | 耐熱温度 | 240℃ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 118mm | 材質 | 導電性プラスチック |
| 先端形状 | 直・細 | 先端幅 | 1.8mm |
| ハンドル幅 | 11mm | ハンドル厚み | 1.5mm |
| ※水銀は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 180 (2026/09/09 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0678ページ | ||||
