品番 : EA595AM-16
品名 : 118mm/P35 プラスティックピンセット(ESD)
仕様
| 型番 | P35 | 耐熱温度 | 240℃ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 118mm | 材質 | 導電性プラスチック |
| 先端形状 | 直・平 | 先端幅 | 3.0mm |
| ハンドル幅 | 11mm | ハンドル厚み | 1.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/09 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0678ページ | ||||
