詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595BA-42

品名 : 115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)

高温耐性のピンセットです

仕様

型番 03
高温耐性のピンセットです。
材質 ESDカーボンファイバー 形状 直・細
サイズ 先端幅:1.6mm
全長:115mm
追加説明
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/21 16:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0671ページ
バリエーション一覧
EA595BA-41 115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)
EA595BA-42 115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)
EA595BA-43 115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top