品番 : EA595BA-43
品名 : 115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)
高温耐性のピンセットです
仕様
| 型番 | 05 | ||
|---|---|---|---|
| 高温耐性のピンセットです。 | |||
| 材質 | ESDカーボンファイバー | 形状 | 直・平 |
| サイズ | 先端幅:3.5mm | 全長 | 115mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0671ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595BA-41 115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製) |
| EA595BA-42 115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製) |
| EA595BA-43 115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製) |
