詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595E-2

品名 : 0.25x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

モデルチェンジ内容

25/12/26 ロゴの変更。旧:ひし形にロゴ有、新:ひし形がなくなりロゴのみ(9025 No.56,57)

非磁性

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 22 06
先端 直・鋭 全長 120mm
材質 ステンレス 先端幅 0.25mm
先端厚 0.25mm 重量 20g
つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。
つや消し磨き仕上げ
部品をつかみやすい先端部
追加説明
カタログ価格

3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/06 01:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0679ページ
バリエーション一覧
EA595E-2 0.25x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595E-3 0.7x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は2です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top