品番 : EA595E-3
品名 : 0.7x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
非磁性
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 22 04 |
|---|---|---|---|
| 先端 | 直・鋭 | 全長 | 130mm |
| 材質 | ステンレス | 先端幅 | 0.7mm |
| 先端厚 | 0.4mm | 重量 | 18g |
| つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。 | |||
| つや消し磨き仕上げ | |||
| 部品をつかみやすい先端部 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595E-1 0.5x115mm 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595E-2 0.25x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595E-3 0.7x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
