品番 : EA595EB-1
品名 : 0.2x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
モデルチェンジ内容
25/01/06 ロゴの変更。旧:ひし形にロゴ有、新:ひし形がなくなりロゴのみ(9025 No.56,57)
非磁性
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 22 12 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 全長 | 110mm |
| 先端 | 直・鋭 | 先端幅 | 0.2mm |
| 先端厚 | 0.2mm | 重量 | 13g |
| 非磁性 | |||
| つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。 | |||
| 極めて精密な組み立て作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/07 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595EB-1 0.2x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595EB-3 0.5x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595EB-4 0.6x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
