詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595EB-3

品名 : 0.5x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●変更点 旧:メーカーロゴが◇の中・全長135mm、新:メーカーロゴのみ・全長130mm (NO.57 963)

耐磁性、耐酸性

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 22 13
全長 130mm 先端 直・鋭
先端幅 0.5mm 先端厚 0.4mm
材質 ステンレス 重量 18g
非磁性、耐酸性
つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。
極めて精密な組み立て作業に。
追加説明
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0679ページ
バリエーション一覧
EA595EB-1 0.2x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595EB-3 0.5x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595EB-4 0.6x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top