詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595EV-12

品名 : 9.5mm ハンディーバキューム

仕様

サイズ φ40×89mm カップ径 9.5mm
ESDシリコンカップ
ゴム球を握ることにより、空気を球内から排出し、カップで対象物を吸い付けます。
替シリコンカップはEA595EV-81~86をご使用ください。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0682ページ
バリエーション一覧
EA595EV-11 6.4mm ハンディーバキューム
EA595EV-12 9.5mm ハンディーバキューム
EA595EV-13 13.0mm ハンディーバキューム
EA595EV-14 16.0mm ハンディーバキューム
EA595EV-15 19.0mm ハンディーバキューム
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • カップ径:φ9.5mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top