品番 : EA595EV-7
品名 : 6.4mm ハンディーバキューム
仕様
| 全長 | 100mm | カップ径 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| ESDシリコンカップ | |||
| 樹脂製グリップを握ることにより空気をグリップ内から排出し、カップで対象物を吸い付けます。 | |||
| 替シリコンカップはEA595EV-81~86をご使用ください。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595EV-7 6.4mm ハンディーバキューム |
| EA595EV-8 9.5mm ハンディーバキューム |
| EA595EV-9 13.0mm ハンディーバキューム |
