詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-11

品名 : 0.5x150mm ピンセット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 127
形状 直・鋭 先端幅 0.5mm
先端厚 0.6mm 先端開き範囲 12.1mm
全長 150mm 幅 11mm
材質 ステンレス(SUS430) 重量 30g
微小なパーツをつまむことのできる先の細いピンセット
先端ギザ無し
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/06 10:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0680ページ
バリエーション一覧
EA595GC-11 0.5x150mm ピンセット
EA595GC-11L 0.5x150mm ピンセット(先曲)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top