詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-11L

品名 : 0.5x150mm ピンセット(先曲)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 128
形状 曲・鋭 先端 ギザ無し
先端幅 0.5mm 先端厚 0.75mm
先端開き範囲 13.1mm 全長 150mm
19mm 材質 ステンレス(SUS430)
重量 32g
微小なパーツをつまむことのできる先の細いピンセット
挟んだ品物が見やすい先曲
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/17 22:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0680ページ
バリエーション一覧
EA595GC-11 0.5x150mm ピンセット
EA595GC-11L 0.5x150mm ピンセット(先曲)
ウェブカタログ画像
  • 先端サイズ

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top