詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-11S

品名 : 2本組 ピンセット(ステンレス製)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ATW-S4
<セット内容> 直・鋭
曲・鋭
先端 ギザ無し
先端幅 0.5mm 全長 150mm
材質 ステンレス(SUS430) 重量 47g
先が鋭く傷つけにくいフラット面のピンセット。
微小なパーツをつかむことが出来ます。
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
日本製
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

455 円(税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 18:13現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0680ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top