詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-30

品名 : 120mm 精密用ピンセット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 200
仕様 強力型 形状 直・鋭
先端 ギザ無し 全長 120mm
9mm 材質 ステンレス(SUS304)
非磁性
耐久性のあるピンセット
物をしっかりつまむことができます。
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/02 09:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0680ページ

代替品

EA595GC-31
バリエーション一覧
EA595GC-30 120mm 精密用ピンセット
EA595GC-31 120mm 精密用ピンセット
EA595GC-33 140mm 精密用ピンセット
EA595GC-35 1.7x120mm 精密用ピンセット
EA595GC-36 115mm 精密用ピンセット
EA595GC-37 115mm 精密用ピンセット
EA595GC-38 1.5x120mm 精密用ピンセット
ウェブカタログ画像
  • 先端画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top