品番 : EA595GC-36
品名 : 115mm 精密用ピンセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 204 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・鋭 | 先端 | ギザ無し |
| 全長 | 115mm | 幅 | 9.3mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。 | |||
| 非磁性 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/07 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GC-30 120mm 精密用ピンセット |
| EA595GC-31 120mm 精密用ピンセット |
| EA595GC-33 140mm 精密用ピンセット |
| EA595GC-35 1.7x120mm 精密用ピンセット |
| EA595GC-36 115mm 精密用ピンセット |
| EA595GC-37 115mm 精密用ピンセット |
| EA595GC-38 1.5x120mm 精密用ピンセット |
ウェブカタログ画像
拡大
