品番 : EA595GC-7
品名 : 2.0x180mm ピンセット(直)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 137 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・細 | 先端 | ギザ有り |
| 先端幅 | 2mm | 全長 | 180mm |
| 幅 | 10mm | 材質 | ステンレス(SUS430) |
| 重量 | 34g | ||
| 脱脂綿・ガーゼ・その他何でもつかむことができる一般的なピンセット | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/17 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GC-7 2.0x180mm ピンセット(直) |
| EA595GC-7L 2.0x180mm ピンセット(先曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
