品番 : EA595GC-7L
品名 : 2.0x180mm ピンセット(先曲)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 138 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 曲・細 | 先端 | ギザ有り |
| 先端幅 | 2mm | 全長 | 180mm |
| 幅 | 10mm | 材質 | ステンレス(SUS430) |
| 重量 | 34g | ||
| 脱脂綿・ガーゼ・その他何でもつかむことができる一般的なピンセット | |||
| 先が曲がって、狭い場所でも楽に作業ができ、挟んだ物がよく見え、確実に作業ができます。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/17 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GC-7 2.0x180mm ピンセット(直) |
| EA595GC-7L 2.0x180mm ピンセット(先曲) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA595GC-6L : 3.0x150mm ピンセット(先曲) |
| 関連商品 | EA595GC-6S : 2本組 ピンセット(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA595GC-7 : 2.0x180mm ピンセット(直) |
ウェブカタログ画像
拡大
