品番 : EA595GH-1
品名 : 1.0x120mm ピンセット(逆作用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 134 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・鋭 | 先端 | ギザ有り |
| 先端幅 | 1.0mm | 最大開口 | 13mm |
| 全長 | 120mm | 本体幅 | 8mm |
| 厚み | 2.5mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
| 重量 | 27g | ||
| つまむと開き、放すと閉じる逆作動ピンセット | |||
| バイス代わりに使用できるので半田付け作業などに便利 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/06 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GH-1 1.0x120mm ピンセット(逆作用) |
| EA595GH-2 4.0x165mm ピンセット(逆作用) |
ウェブカタログ画像
拡大
