詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GH-2

品名 : 4.0x165mm ピンセット(逆作用)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 133
形状 直・平 先端 ギザ有り
先端幅 4.0mm 最大開口 20mm
全長 165mm 本体幅 12mm
厚み 3mm 材質 ステンレス(SUS410)
重量 37g
つまむと開き、放すと閉じる逆作動ピンセット
バイス代わりに使用できるので半田付け作業などに便利
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/22 23:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0680ページ
バリエーション一覧
EA595GH-1 1.0x120mm ピンセット(逆作用)
EA595GH-2 4.0x165mm ピンセット(逆作用)
ウェブカタログ画像
  • つまむと開き、放すと閉じる逆作動ピンセット
  • 先端形状
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top