詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HA-14

品名 : 0.18x120mm/ 3 超精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性

仕様

型番 3 形状 直・鋭
材質 ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 先端幅 0.18mm
先端厚 0.12mm 開口幅 8.0mm
全長 120mm 10.0mm
高さ 11.0mm 重量 14.0g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
3型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,140 (税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 16:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0672ページ
バリエーション一覧
EA595HA-11 0.14x 90mm/0C9 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-12 0.15x120mm/ 1 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-13 0.18x110mm/ 3C 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-14 0.18x120mm/ 3 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-15 0.2 x110mm/ 3C 超精密ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top