品番 : EA595HA-15
品名 : 0.2 x110mm/ 3C 超精密ピンセット(ステンレス製)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性
仕様
| 型番 | 3C | 形状 | 曲(35°)・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端厚 | 0.10mm |
| 先端長 | 8.0mm | 先端幅 | 0.20mm |
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 110mm |
| 幅 | 10.0mm | 高さ | 11.0mm |
| 重量 | 11.7g | ||
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| 3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/15 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
